パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ しずくクッキー抜き型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044134
品番
D-4871
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
40×60×30
サイズ
S
質量(g)
10
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型