パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ 数字クッキー抜き型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044195
品番
D-4878
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
種別
1
寸法(mm)
80×25×25
質量(g)
15
種類
数字・文字
品名・タイプ
クッキー抜型