パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
スマイルスイーツ シリコーンパンケーキリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044999
品番
D-6098
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
170×130×50
サイズ
大
質量(g)
78
タイプ
フラワー
品名・タイプ
セルクルリング