パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
スマイルスイーツ シリコーンパンケーキリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法(mm)
120×85×50
注文コード
20045008
品番
D-6099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
120×85×50
サイズ
小
質量(g)
50
タイプ
ラウンド
品名・タイプ
セルクルリング