※使用例
パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
スマイルスイーツ シリコーンパンケーキリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
20045017
品番
D-6100
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
120×90×50
サイズ
小
質量(g)
48
タイプ
フラワー
品名・タイプ
セルクルリング