エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 変換・延長アダプタ
変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20046994
品番
USB3-AFCMADBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色
ブラック
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(TM)オス-USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Standard-A端子搭載のUSB周辺機器(ケーブル・メモリ・キーボード・ハブなど)
プラグ
金メッキピン
アダプター型式
パッシブ
シールド
3重シールド
特性
なし
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙