変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20047003 品番 USB3-AFCMADWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ホワイト 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン アダプター型式パッシブ シールド3重シールド 特性なし 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージPET箱+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
バイクUSB-TYPE-CでUSB A接続のドライブカメラ充電を行う
サービス業

普通に充電できており、特に問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする