HB-7868 デリシュ ふっ素加工フライパン パール金属 20048359

デリシュ ふっ素加工フライパン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(cm)20 注文コード20048359 品番HB-7868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)全長375×幅205×70 グリーン 質量(g)330 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20048359 HB-7868 15418779 HB-8784 デリシュ ふっ素加工フライパン パール金属 デリシュ ふっ素加工フライパン パール金属 1枚 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
料理全般
自動車・二輪車・自転車関連業

最初の離れの良さは問題なしです。どれだけ長持ちするかはこれからですが、消耗品と考えていますので価格が手ごろであればそれで十分ですのであと1-2割安いとコレ一択にできますね。

対象商品:
20048359
2022-08-23
用途:
料理

20cmですが、設計ミスではないでしょうか?
本体がアルミで軽量な作りなのはいいのですが、取っ手が重くてフライパンがどうしても傾いてしまいます。
調理対象が少量だとフライパンが水平にならないので、均等に火が入らないしなにより危険だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20048377
2022-09-17
用途:
料理
飲食業

今回安いのでこのフライパンを選びました。
初めて使った1回目から
フッ素加工とは思えないほど
こびりつき後悔している。
ちょっと信じられません。
加工工程ミスかと思わせるくらいです。
返品できるならしたいくらい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変、申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする