デリシュ ふっ素加工深型フライパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20048368 品番HB-7869
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)全長420×幅250×100 グリーン 質量(g)427 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする