パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
デリシュ ふっ素加工いため鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20048395
品番
HB-7872
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長470×幅295×105
色
グリーン
質量(g)
532
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装