曜日別特売
M2SN-2AA/N 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研) 20054625

電源なしアイソレータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20054625品番M2SN-2AA/N
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器)
2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適)
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利

入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC入出力点数2チャネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20054625
2023-01-19
用途: 複数外部入力信号のアイソレーション用
JADE

電源が不要という便利さで、予想以上に使いやすかった。
複数の外部からの信号入力を差動アンプで受ける際、動作が不安定になる時は、この機器の使用は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする