ハイパフォーマンス(HP)シリーズ GP4 RXキャリパーキット ラジアル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20055193 品番220.B011.30
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。
ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。
本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ
チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。

仕様32/32mm/取付ピッチ:130mm/推奨マスター:Φ19mm/ヤマハR-1/V-MAX等の130mmピッチのラジアルキャリパー車両にスペーサー無しで適合/CNC削り出し/左右セット ニッケルコート
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は一般公道向けの商品です。サーキットでご使用になられる際はショップ等に御相談下さい。
取り付けミスによる不具合および破損に関しましては一切の保証は致しかねますので、ブレンボの製品に詳しいショップなどで取り付けすることをお勧めいたします。
※ニッケルコートに関して
ニッケルコートとは鍍金加工による表面処理の一種であり、寸法公差を減らす事を最大の目的として採用されています。
特性上耐候性が低い為、走行の際に付着する汚れによる「シミ」、飛び石による傷や温度変化による「鍍金層の剥がれ」等が発生しやすくなっております。
これは製品不良でなく、ニッケルコートを採用した物の商品特性となります。
状態を維持する為には、走行後の中性洗剤等を使用した清掃や、鍍金層の剥がれが発生した場合の防腐処理を行って頂く必要があります。
また、ご使用後の変色、剥がれによる返品・交換は一切受け付ける事はできませんので、ご理解、ご承知のうえご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする