画像準備中

ハイパフォーマンス(HP)シリーズ リア CNC キャリパーキット(リア用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20055202 品番120.A441.10
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。
ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。
本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ
チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。

仕様84mm CNC削り出し ハードアノダイズド
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は一般公道向けの商品です。サーキットでご使用になられる際はショップ等に御相談下さい。
取り付けミスによる不具合および破損に関しましては一切の保証は致しかねますので、ブレンボの製品に詳しいショップなどで取り付けすることをお勧めいたします。
※ハードアノダイズドに関して
ハードアノダイズド仕上げは特性上、掲載画像と色味が異なる場合がございます。これは製品不良でなく、ハードアノダイズドを採用した物の商品特性となります。
そのため色味の違いによる返品・交換は一切受け付ける事はできませんので、ご理解、ご承知のうえご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする