タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 筋交い金物
金物工法用2倍筋かい
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
床合板仕様
注文コード
20062245
品番
AM3202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC
付属品
専用角ビットビスTBA-45(9本)、TB-76(4本)
種別
床合板仕様
寸法(mm)
47.3×120×120×2.3(t)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
注意
※ビスがスリットに入る位置には取り付けないでください。