AF4H43 ビス止めホールダウンHi タナカ 20062288 AF4H43 ビス止めホールダウンHi タナカ 20062288 AF4H43 ビス止めホールダウンHi タナカ 20062288

ビス止めホールダウンHi

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20062288 品番 AF4H43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャーは使わずに施工が可能です。
一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。

付属品専用角ビットビスTBB-75(10本) 質量(kg)17.6 短期許容引張耐力(kN)43.7 試験機関一財・建材試験センター性能試験/第13A2544号 材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)40×249×3.2(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
通柱のアンカーボルト定着に用いた。
建設業・工事業

定置部の遊びが、ほかのものより5mm大きいので、作業しやすい。

対象商品:
20062272
2022-03-26
用途:
木柱の固定
原田建築 様 (建設業・工事業)

とても作業し易く、固定が楽でしっかりしている。
安価でメーカーも信用できるのでまた購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする