AA1636 登り梁ジョイント 3060 タナカ 20062333 AA1636 登り梁ジョイント 3060 タナカ 20062333 AA1636 登り梁ジョイント 3060 タナカ 20062333 AA1636 登り梁ジョイント 3060 タナカ 20062333

登り梁ジョイント 3060

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6組) 注文コード20062333 品番AA1636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3寸〜6寸勾配用の梁専用接合金物です。

材質JIS G 3131 SPHC 付属品M12ボルト(L=140)/12本、M12ナット/12個、専用角ビットビスTBA-65/48本、40角座金/12枚 種別6組(左右各6個) 寸法(mm)45×80×75×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする