※使用例
タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
登り梁ジョイント 6510
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6組)
注文コード
20062394
品番
AA1651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
6.5寸〜10寸勾配用の梁専用接合金物です。
付属品
M12ボルト(L=140)/12本、M12ナット/12個、専用角ビットビスTBA-65/48本、40角座金/12枚
種別
6組(左右各6個)
材質
JIS G 3131 SPHC
寸法(mm)
45×135×55×4.5(t)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。