AA1651 登り梁ジョイント 6510 タナカ 20062412 AA1651 登り梁ジョイント 6510 タナカ 20062412 AA1651 登り梁ジョイント 6510 タナカ 20062412 AA1651 登り梁ジョイント 6510 タナカ 20062412

登り梁ジョイント 6510

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20062412 品番AA1651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

6.5寸〜10寸勾配用の梁専用接合金物です。

付属品M12ボルト(L=140)、M12ナット、専用角ビットビスTBA-65/4本、40角座金 種別左のみ 材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×135×55×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする