タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 羽子板金物
ビームキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20062455
品番
AF4363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ホールダウン金物並みの耐力を持つ羽子板ボルトです。
小屋梁と軒桁、胴差と床梁および横架材さ黄後の接合に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC
付属品
専用角ビットビスTBA-65/2本、ルーズ穴座金、専用丸ワッシャ
寸法(mm)
40×175×6.0(t)
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※べいまつ相当の材木をご使用ください。