曜日別特売
AA3B75 オリジナル金物専用ビス タナカ 20062893

AA3B75 オリジナル金物専用ビス タナカ 20062893
AA3B75 オリジナル金物専用ビス タナカ 20062893

オリジナル金物専用ビス

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(20本)
長さ(mm)75
内容量1袋(20本)注文コード20062893品番AA3B75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)75種類TBB-75適合ビスどめホールダウンHi、ビス止めホールダウンEX、オメガコーナー15kN用、オメガコーナー15kN床合板仕様、2×4用ビス止めホールダウンHi、柱交換用パイプコーナー
注意
※使用する金物によって打込むビスの形状や強度が違います。必ず金物に合った指定のビスをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20062814
2024-03-13
用途: 耐震補強
製造業

最近地震が多いので、建築金物の固定に使いました。電ドラは必須です。
グイグイ柱に入ります。

対象商品 : 20062814
2022-06-10
用途: 金物の締付け

ビットの食いつきは良い
杉材なら下穴もいらない
強度や経年変化については不明
満足、リピートはするつもり

対象商品 : 20062796
2022-02-05
用途: 筋交い金物留め付け
農・林・水産業

建材屋ではビスのみの単品販売をしていないのでとても助かりました。

対象商品 : 20062814
2020-09-10
用途: 耐震金物固定
さざなみ産業株式会社

イーメタルSDU-Wに使用。とにかく締め付け力は強いです。

対象商品 : 20062918
2020-05-12
用途: 後付け筋交い用に206を金物プレートと使用

とても使いやすいビスです。後付け筋交い用に206を金物プレートを介してTB-76を使用しました。十分な強度を感じました。

対象商品 : 20062814
2018-01-25
用途: 飾りビスに使用。

趣味の工作物の飾りビス、見せるビスに使用しています。近所のホームセンターなど数軒探しましたが取り扱いがないとの事。最後の頼みのモノタロウで見つけました。3種類を少し多めにまとめ買いしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする