曜日別特売
AX8100 ラグスクリューボルト タナカ 20063024

AX8100 ラグスクリューボルト タナカ 20063024
AX8100 ラグスクリューボルト タナカ 20063024

ラグスクリューボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1本注文コード20063024品番AX8100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)長さ(mm)100寸法(mm)M12×100表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20063006
2024-02-19
用途: 羽根つき束石に支柱を取り付ける時

予備穴を開け、ボルトを打ち込んだときに、インパクトドライバーの力も借りて、きれいに入っていきました。これで、強度も出るはずです。

対象商品 : 20063006
2019-07-18
用途: 羽子板の固定作業
運輸・通信業

しっかりしていて、くい込みも良く非常に使いやすかったです。

対象商品 : 20062997
2019-04-29
用途: 羽子板ボルトなど材木同士の接合金具の取り付け
くろしお文化舎

強度に不安なく取り付けられるので作業にも熱が入ります。

対象商品 : 20063006
2018-11-21
用途: 木部への金物の固定

数個使いたいときに、一個から安価に買えるので助かります。品質も良いと思います。

対象商品 : 20063006
2017-02-19
用途: 木工事の金具取付
建設業・工事業

1個1個包装してあり、多数使うときに梱包開けるのに手間が掛かる。
1個、10個入り、25個入りみたいな梱包が助かる、、、

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする