タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの アンカーボルト
アンカーボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20063286
品番
AA3420ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
M12×360
付属品
六角ナットM12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応