※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの アンカーボルト
アンカーボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
M16×800
注文コード
20063313
品番
AA3423ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M12
寸法(mm)
M16×800
付属品
六角ナットM16
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理