曜日別特売
AB3125ET 六角ボルトM12 タナカ 20063392

六角ボルトM12

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
首下長(mm)125
内容量1本注文コード20063392品番AB3125ET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75首下長(mm)125表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20063383
2022-12-09
用途: 屋外による使用
医療・福祉・介護関連業

錆止め効果がどの程度あるのかは、今後の経過を見ないと分かりませんが、屋外の使用の為、多少の安心かと思い購入しました。強度や精度も問題なく使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 20063426
2020-05-09
用途: 縁台の製作
銀作

大きなホームセンターだと様々なボルトが揃っていますが、目的のものってなかなか見つからないですよね。ネットだとホームセンターよりも充実しているので、詳細な要求を満たしてくれ、便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20063487
2020-02-28
用途: オートバイの整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの整備時に裏側から叩くボルトが必要であったため購入。本来の用途とは違いますが、サイズラインナップが良く、探す手間が省けるのでまた購入します。

対象商品 : 20063487
2017-09-14
用途: 架台固定用に使用
建設業・工事業

メッキは光沢がなく渋い色でした。錆に強そうで満足しました。

対象商品 : 20063383
2016-02-19
用途: 海上筏組立
合同会社FUバイオカルチャー農・林・水産業

コーテイングされているので、海水錆に強そう。もう少し時間が経たないと解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする