※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルトM12

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20063514 品番 AB3390ET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 首下長(mm)390 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20063383
2022-12-09
用途:
屋外による使用
医療・福祉・介護関連業

錆止め効果がどの程度あるのかは、今後の経過を見ないと分かりませんが、屋外の使用の為、多少の安心かと思い購入しました。強度や精度も問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
20063426
2020-05-09
用途:
縁台の製作
銀作 様

大きなホームセンターだと様々なボルトが揃っていますが、目的のものってなかなか見つからないですよね。ネットだとホームセンターよりも充実しているので、詳細な要求を満たしてくれ、便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20063487
2020-02-28
用途:
オートバイの整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの整備時に裏側から叩くボルトが必要であったため購入。本来の用途とは違いますが、サイズラインナップが良く、探す手間が省けるのでまた購入します。

対象商品:
20063487
2017-09-14
用途:
架台固定用に使用
建設業・工事業

メッキは光沢がなく渋い色でした。錆に強そうで満足しました。

対象商品:
20063383
2016-02-19
用途:
海上筏組立
合同会社FUバイオカルチャー 様 (農・林・水産業)

コーテイングされているので、海水錆に強そう。もう少し時間が経たないと解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする