ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20063593 品番 AD4150S0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。

材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G 付属品両ねじボルトM8×165、袋ナット 寸法(mm)150×150 サイズ150角型 高さ(mm)240 ベース寸法(mm)152×210 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20063584
2023-12-17
用途:
玄関ポーチの柱金物
にじ工房 様

施工もしやすく、スッキリした仕上がりりなるので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
20063584
2019-10-22
用途:
柱の設置
建設業・工事業

柱の上下調整が可能であってほしい。
30ミリぐらいの調整範囲があるといい。

対象商品:
20063575
2018-06-30
用途:
フェンスの独立柱
藤川工務店 様 (建設業・工事業)

商品は大満足です。柱の止め方は貫通ボルトよりビスの方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする