KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20069928
品番
204-0642
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メーター周り、ハンドル周りにナビなどをマウントしにくい新型ニンジャに人気のマウントステーが登場!
適合メーカー
カワサキ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
117
主な適合車種
ニンジャ250/400 18y
クランプ寸法(mm)
22.2