204-0653 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 20069937 204-0653 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 20069937 204-0653 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 20069937

ハンドルマウントステー ブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20069937 品番204-0653
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

視点を変えずにデバイスやスマホでナビなど画面を確認出来る位置にマウントステーを設置。
純正スクリーンはもちろん、オプションのロングスクリーンでも問題なく使用出来る作り。

適合メーカーヤマハ 材質スチール ブラック 有効長(mm)184 主な適合車種トリシティー125/155 14y- クランプ寸法(mm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20069937
2021-03-28
用途:
トリシティ155でスマホホルダーの取り付けに使用。
その他業種

メーターの邪魔にならず、カウルの中に納まっているので雨が降っても安心な場所に設置なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする