KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20069946
品番
204-0692
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
視点を変えずにデバイスやスマホでナビなど画面を確認出来る位置にマウントステーを設置。
旅先で活躍する便利品。
適合メーカー
ホンダ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
235
主な適合車種
CB1300SB 14y-
クランプ寸法(mm)
22.2