NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
スーパーホーク2.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075204
品番
1000C15032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
粒度
80
用途
ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き
付属品
スーパーホーク2.0用専用パット1枚
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
砥粒
S(セラミック砥粒)
適合材
ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※スーパーホーク2.0をご使用の際には必ず専用パットを取り付けてご使用ください。
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった