NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
ブラックドンホーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075554
品番
1000C92122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
粒度
36
用途
一般鋼の削り作業
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
砥粒
A
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72