NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
ホワイトドンホーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075588
品番
1000C46132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
WA
硬度
N
用途
ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業
適合材
ステンレス鋼・アルミニウムなど
最高使用周速度(m/s)
72