NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
ホワイトドンホーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
180
粒度
36
硬度
P
注文コード
20075615
品番
1000C46182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度・硬度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
36
砥粒
WA
硬度
P
用途
ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業
適合材
ステンレス鋼・アルミニウムなど
最高使用周速度(m/s)
72