日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2024 63 包装
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
20079048
品番
9784542190849
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
書籍
¥
16,400
バスケットに入れる
2024年7月改定版
サイズ
版型:A5
ページ数
2120
ジャンル
専門
著者名
オーム社
初版年月
2024/07/01