粉じん障害防止標識

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番737-6774 注文コード20082116 品番309-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

汎用の粉じん障害防止標識です。

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番737-6774 寸法(mm)600×450×1厚 質量(g)250 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20082098
2024-02-05
用途:
作業時の保護具確認
製造業

粉じんが発生する作業場の各入口に標識を設置したく購入。サイズ感も目立つサイズで目に留まりやすく、イラストも認識しやすいので良いと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする