RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の バイクヘルメット
RIDEZ(ライズ)の フルフェイス
RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
サイズ(cm)
57〜58
注文コード
20084131
品番
RH-X-BK-Mサイズ【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場!
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
サイズ
M
規格
SG
サイズ(cm)
57〜58
質量(g)
1250(±50)
内装
ダイヤモンドキルティングライナー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。