曜日別特売
LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374

LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374
LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374
LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374
LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374
LDA4L-G/40/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 20084374

LED電球 E26 全方向タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20084374品番LDA4L-G/40/S-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能

用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100光色電球色全光束(Lm)485エネルギー消費効率(Lm/W)110.2全長(mm)106質量(g)58定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60色温度(K)2700定格入力電流(A)0.073明るさ電球40W形相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする