LDA7L-G/60/S-A LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機 一般電球型 20084392

LED電球 E26 全方向タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20084392 品番LDA7L-G/60/S-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能

口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 光色電球色 全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 用途節電対策に 全長(mm)106 質量(g)82 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.121 明るさ電球60W形相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする