三菱電機
LED電球 E26 全方向タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20084408
品番
LDA6N-G/60/S-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途
節電対策に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格消費電力(W)
6.4
定格電圧(V)
100
光色
昼白色
全光束(Lm)
810
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.5
全長(mm)
106
質量(g)
82
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.108
明るさ
電球60W形相当