ぴたっとチューブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 20084566 品番 PT3.0-1-200-JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
挿入時に挿入障害が起きない。
スプリング端子台に有効。

材質軟質PVC 長さ(m)200 内径(Φmm)3.0 肉厚(mm)0.4 仕上外径(Φmm)1.5〜2.9
注意
※電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20084575
2022-07-26
用途:
無線機への配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより使いやすいと思います。出来れば長さが100m単位からあればもっと使いやすいと思います。

対象商品:
20084566
2020-06-08
用途:
フェルール用端子に使用
株式会社アクシス 様

フェルール端子には良いが、普通の端子には余り良くない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする