曜日別特売
O-266 マグネット用 補助板 LEC(レック) 20085047

O-266 マグネット用 補助板 LEC(レック) 20085047
O-266 マグネット用 補助板 LEC(レック) 20085047
O-266 マグネット用 補助板 LEC(レック) 20085047
O-266 マグネット用 補助板 LEC(レック) 20085047

マグネット用 補助板

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード20085047品番O-266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。

用途
マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085047
2023-06-08
用途: 玄関扉のリースフック付け
ミサワホーム近畿株式会社建設業・工事業

使いやすく、繰り返し使える。もう少し小ぶりのサイズも欲しい。

対象商品 : 20085047
2022-05-27
用途: マグネット収納商品を使用するとき

最近マグネット仕様の商品がたくさんあり使用したいが、マグネットが付かない壁等があるのでこの商品はとても良いです。壁紙にも使用できるものがあればもっと良いですね。

対象商品 : 20085047
2021-11-18
用途: タイルへのマグネット取付に使用
製造業

金属よりも二回りほど大きい樹脂シートが粘着になっているため
剥離・再接着の時に便利。

対象商品 : 20085047
2020-09-28
用途: マグネット式フキン掛け用に
製造業

台所ではマグネット利用できる箇所が限られているので、これを数カ所貼り付けてフキン掛けを移動可能にしようと思いました。100均でも購入できると聞きましたが、なかなか出会えず・・・モノタロウさんでは即購入できるのがいいですね!

2が参考にしています
対象商品 : 20085047
2019-12-31
用途: 火災警報器の設置

天井に火災報知器を設置する際に、直接天井に穴を開けたくないため、報知器に強力マグネットをビス止めして加工し、本商品を天井に接着して貼り合わせました。最大荷重は1kgとありましたが、天井設置のため当初は落下を心配しましたが、しっかり接着してくれて大変役立ちました。よい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 20085047
2019-08-27
用途: 風呂場で
その他業種

シール式ばかりであったので、張り替えができるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 20085047
2019-06-20
用途: 壁につけれないとこへはる
その他業種

タイルだけのところへ貼り、強力な磁石のフックで、吊り下げるところがかんたんに出来ます。
とても良い商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする