吊戸棚用 バスケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20085074 品番 K-996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

棚の底板に引掛けて、キッチン周りの小物を取り出しやすく収納できます。ワイヤーはキズ・汚れに強いダブルコーティングです。取り付けられる場所は、厚さ27mmまでの棚板です。

用途キッチンの収納に 材質本体:鋼線・鋼板(樹脂コーティング)、キャップ:熱可塑性エラストマー サイズL 質量(g)530 タイプ深型 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290 × 275 × 180 取付け方法引掻け(戸棚下)
注意
※バスケット以外の用途では使わないでください。
※耐荷重を守ってご使用ください。
※ワイヤー部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
事務所の棚の隙間活用
有限会社一宮工業 様

サイズを測っていたのでぴったりです。ファイルを入れていた所を片付けたら
空間が出来て、何かないかなと探していました。深さもちょうどいいし、書類もA4がぴったり入るのでよかったです。

対象商品:
20085074
2024-07-04
用途:
戸棚のスペース有効活用
教育・研究機関

ほどよい大きさで、しっかりとした作り。網目の間隔が3cmほどあるので収納する物をやや選ぶが、底部に敷物を敷き、側面もネットなどで覆えば物がこぼれ落ちることもない。

対象商品:
20085108
2021-11-09
用途:
レンジの上が空いていて レンジに使うトレー用
建設業・工事業

奥行きが深くトレー類を乗せることが出来て良かったです

対象商品:
20085074
2021-02-23
用途:
キッチンの 棚に 取り付けて使用
教育・研究機関

取り付けてからの安定感もあり、とても便利に使用しています。あと、5センチぐらい幅の狭いものがあると更に追加したいぐらいです。

対象商品:
20085074
2019-01-28
用途:
戸棚下の空きスペースの利用。

商品自体が悪いのではなく、当初予定していたものの収納には小さめだった。同様の物でもっと大きなサイズが欲しかったが、本製品以上のものがなかったので、可能な範囲でもっと大きなサイズのものができないものでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする