LEC(レック)
LEC(レック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
LEC(レック)の グラス・食器・カトラリー
LEC(レック)の 箸・カトラリー・箸置き
アンパンマン おぼえばし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20085248
品番
T-279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
おはしの先端は、食べ物がつまりやすくてすべりにくい先角&乾漆仕上げです。アンパンマンの「スライド3点セット」や「スライドはしケースセット」にも入ります。園児に最適な長さ15cmのおはしです。
材質
天然材(木)
用途
子供用カトラリー、子ども用箸
寸法(mm)
150×8×8
質量(g)
12
タイプ
お箸