HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339

HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339
HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339
HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339
HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339
HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339
HTG84R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 20085339

分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番1-4891-21-56
内容量1台注文コード20085339品番HTG84R(一般校正(英語翻訳セット))
参考基準価格(税別)¥169,500販売価格(税込)¥186,439
販売価格(税別)
169,490

音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。
使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。
高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。
計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。
微量計量時に適した応答性・安定性です。
誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。

最小表示0.1mgひょう量(g)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)計量皿寸法(Φmm)80アズワン品番1-4891-21-56校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする