上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20089478 品番 MX6002(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥599,600 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ユーザー管理
レベルガイダンス
防塵/防滴 (IP) 規格

質量(kg)5.5 質量(g)5500 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.01 繰返し性4 mg 安定時間(秒)1 サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103 アズワン品番68-5347-85-24 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする