アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁碗 亀甲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20090555
品番
Y-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
亀甲の汁椀は持ちやすくて重宝します。
シンプルで食卓に馴染みやすいです。
亀甲は日本の伝統的な文様です。
材質
ABS樹脂
色
黒
直径(Φcm)
12
本体質量(g)
65
高さ(cm)
8