BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの くぎ・金物用ビス
カネシンオリジナル金物専用ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3パック×20本)
色
シルバー
注文コード
20090887
品番
YB-55
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途
金物の取付けに使用します。
材質
鉄
色
シルバー
呼び径(mm)
5.5
表面処理
プロイズ
ビット
四角(No.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用する金物によって打ち込むビスの形状や強度が違います。必ず金物に合った指定のビスを使用してください。