本体画像
大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
大型ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20091621
品番
PV312E-C100
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
バスケット部が深型なのでショッピングバスケットの使用無しでも荷物が運べます。安全設計。幼児座席付き。
用途
荷物の運搬が可能です。
材質
スチール
質量(kg)
15.4
色
ライトグレー
長さ(cm)
542
高さ(cm)
930
奥行き(cm)
846
注意
※搭乗できるお子様の対象月例は生後12か月〜48か月です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません