材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
色WH
質量(g)10500
耐荷重(kg)天板:20(静止荷重) 引き出し(大・小)・スライドテーブル:各3(天板に2以上の物を置いた状態の静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×39.2〜64.2×13.5
内寸法(cm)天板:W57.4×D37 スライドテーブル:W44.5×D25 引き出し(大):W43.3×D34.5×H9(最大開口時:D21 引き出し(小):W10.9×D34.5×H11.5(最大開口時:D21