IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20094430 品番1294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン BK 質量(g)10500 耐荷重(kg)天板:20(静止荷重) 引き出し(大・小)・スライドテーブル:各3(天板に2以上の物を置いた状態の静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×39.2〜64.2×13.5 内寸法(cm)天板:W57.4×D37 スライドテーブル:W44.5×D25 引き出し(大):W43.3×D34.5×H9(最大開口時:D21 引き出し(小):W10.9×D34.5×H11.5(最大開口時:D21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする